かじ平
平タガネ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
190
140
160
180
190
210
215
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54554143
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途
金属・石材の切断・ハツリ作業に。
全長(mm)
190
質量(g)
375
硬度HRC(刃部)
48±2
太さ(mm)
19