曜日別特売
12381 本職用 磨き 四分一 先割れ槌 藤元 54554509

本職用 磨き 四分一 先割れ槌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54554509品番12381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。
ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。
見た目の良い磨き加工済み。
昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。

用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)100頭径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする