曜日別特売
LS08 北海道規格袋紐付き透明 日本サニパック 54556338

北海道規格袋紐付き透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×30冊)厚さ(mm)0.02注文コード54556338品番LS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥9,4982,698

北海道規格の規格袋シリーズです。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02幅(mm)220高さ(mm)300サイズ(号)北海道規格8トラスコ品番209-2714透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする