日本サニパック
北海道規格袋紐付き透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚×30冊)
厚さ(mm)
0.02
注文コード
54556347
品番
LS09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
北海道規格の規格袋シリーズです。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
240
高さ(mm)
330
サイズ(号)
北海道規格9
トラスコ品番
209-2718
色
透明