日本サニパック
北海道規格袋紐付き透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×60冊)
厚さ(mm)
0.03
注文コード
54556426
品番
LS35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
北海道規格の規格袋シリーズです。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
160
高さ(mm)
225
サイズ(号)
北海道規格角5
トラスコ品番
209-2710
色
透明