曜日別特売
ASD-2.5TP moco2 ClothesDryer 衣類乾燥機 アルミス 54557108

ASD-2.5TP moco2 ClothesDryer 衣類乾燥機 アルミス 54557108
ASD-2.5TP moco2 ClothesDryer 衣類乾燥機 アルミス 54557108

moco2 ClothesDryer 衣類乾燥機

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54557108品番ASD-2.5TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。

材質内槽:ステンレス幅(mm)約490質量(kg)約17高さ(mm)約585種類乾燥機奥行(mm)約400電圧(V)AC100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53容量(kg)乾燥機:2.5タイマー設定20分刻みで最大200分RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54557108
2020-07-31
用途: 衣類乾燥
サービス業

到着した商品の裏面金属パネルが歪んでいたが、注文から到着まで10日を要する結果となりメールで問い合わせも行ったが、返答にも5日を要する結果から今回の商品の歪みについては使用上問題があるのかどうか確認しているが現在のところ問題ない状況なので気にはなるが様子を見ることにした。
性能についてはまずまずと言ったところで容量が予想以上に小さかったのは残念に感じた。
今後は連絡や追跡状況が随時確認出来るよう配慮して欲しい事と納期が遅れる場合には事前にメール等で連絡が必要と強く要望したい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
ご指摘いただきましたことは今後の課題として検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする