AKO-100N アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミス 54557126

AKO-100N アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミス 54557126
AKO-100N アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミス 54557126

アルミ製折りたたみ式リヤカー

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード54557126品番AKO-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!

奥行(mm)約1745高さ(mm)約720質量(kg)約20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×300×640耐荷重(kg)約100幅(mm)約900荷台寸法(幅)(mm)約600荷台寸法(深さ)(mm)約300材質アルミ合金製荷台寸法(長さ)(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 非常時の物品搬送用
医療・福祉・介護関連業

大震災等の非常時に、当マンションは在宅避難が中心になりそう。その際水や食料などの救援物資は避難生活施設となっている近くの小学校に届くので、そこから当マンションまで運ぶために購入した。大きくてしっかりしており、組み立てるのも畳むのも簡単(一人でもできないことはないが、2人でやるほうが効率的)。

1が参考にしています
対象商品 : 54557135
2024-02-15
用途: マンションの防災用
不動産業

防災用で、普段は倉庫にしまっておくので組み立て式を選びました
若干華奢ですが、常時使うわけではないので問題ないでしょう

対象商品 : 54557135
2023-09-20
用途: 防災訓練
卸売・小売業

折りたたみ式で組み立ても簡単なので、とても満足しています。
カラーのわかりやすい説明書が付いているのもよかったです。
しっかりしていて、サイズも大きいので、災害時に役立ちそうです。

対象商品 : 54557126
2023-05-16
用途: 震災等の被災時の歩行困難者や老齢単身世帯の住人の救出に活用。
材木町自主防災会その他業種

防災会役員で試験的に模擬活用トレーニングを行った。
今後自治会全員参加による避難訓練時に模擬運搬作業を実施し、多くの会員に組み立てと活用になれてもらう予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする