AQH-S2 クイックホルダー 3色セット ANEX 54564135

クイックホルダー 3色セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード54564135品番AQH-S2
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)
対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。
鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。
工具取付荷重500gまで

用途ソケットやビットの持ち運びに便利差込角対辺(mm)6.35青、黒、紫セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする