曜日別特売
AP-14M-+2×65X パワービット ANEX 54564266

パワービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
差込角対辺(mm)#1/4
内容量1袋(10本)注文コード54564266品番AP-14M-+2×65X
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インパクトドライバー対応の高耐久ビット。
メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)
マグネット付。
先端が欠けにくい硬度設定。

用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。先端形状プラス(+)先端サイズ2差込角対辺(mm)#1/4全長(mm)65刃先マグネットあり両頭機能両頭熱処理区分X材質クロームモリブデンバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする