ANEX
パワービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
110
65
110
45
差込角対辺(mm)
#1/4
六角1/4
1/4
#1/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
54564275
品番
AP-14M-+2×110X
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。
メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)
マグネット付。
先端が欠けにくい硬度設定。
用途
電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
先端形状
プラス(+)
先端サイズ
2
差込角対辺(mm)
#1/4
全長(mm)
110
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
熱処理区分
X
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応