曜日別特売
7120CSS ST カクテルビス 若井産業 54566016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7120CSS ST カクテルビス 若井産業 54566016
7120CSS ST カクテルビス 若井産業 54566016

ST カクテルビス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500本)全長(mm)20注文コード54566016品番7120CSS
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ

用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに材質ステンレス - SUS410全長(mm)20頭部形状トラスねじ径(Φmm)4頭径(mm)8

商品説明動画

【商品動画】木下地用 カクテルビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3431:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする