若井産業
木下地鉄板小波ポリカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
色
ねじ:ブロンズ、波座:ブロンズ
注文コード
54566567
品番
68351MP
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
波座:ポリカ
全長(mm)
35
色
ねじ:ブロンズ、波座:ブロンズ
材質(ねじ部)
鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:25×30×12.5
材質(パッキン)
EPDM
ねじ径(Φmm)
5