アズワン
バイトン(R)栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
下径(Φmm)
19
12.5
15
16
18.5
19
31
33.5
34
37
上径(Φmm)
22
15
18.1
19
21
22
36.5
38.5
41
42.5
高さ(mm)
25
19
21
23
25
34.5
37
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54567644
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,451
販売価格(税別)
¥
2,228
バスケットに入れる
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
規格
6号
上径(Φmm)
22
下径(Φmm)
19
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
-40~+250
アズワン品番
6-340-26
注意
※1個あたりの価格です。