JEJアステージ
カラースタイルチェストワイド4段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54570515
品番
ホワイトグリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
様々なスタイルに合わせたチェスト。 ローラー付きで開閉がスムーズです。
幅(mm)
753
質量(kg)
15
色
ホワイトグリーン
高さ(mm)
869
奥行(mm)
404
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
676×353×155
棚段数(段)
4
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。