ホワイトベージュ カラースタイルチェストワイド4段 JEJアステージ 54570524

カラースタイルチェストワイド4段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54570524品番ホワイトベージュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々なスタイルに合わせたチェスト。 ローラー付きで開閉がスムーズです。

幅(mm)753質量(kg)15ホワイトベージュ高さ(mm)869奥行(mm)404内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×353×155棚段数(段)4
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする