KSB90 M6X25 (400pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 54572763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSB90 M6X25 (400pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 54572763
KSB90 M6X25 (400pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 54572763
KSB90 M6X25 (400pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 54572763

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱
呼び径dM6
首下長(mm)25
ピッチP(mm)1
内容量1箱注文コード54572763品番KSB90 M6X25 (400pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペートねじの種類全ねじ呼び径dM6首下長(mm)25ピッチP(mm)1寸法ds(mm)胴部径(Max./Min.)6.00/5.82平径(mm)平径(Max./Min.)10.00/9.78高さ(m)(基準寸法/Max./Min.)4.0/4.15/3.85対角(mm)(Min.)11.05寸法dw(mm)座径 (Min.)8.88破断荷重(kN)18仕様降伏荷重(kN):14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54572133
2021-11-19
用途: 部品交換
個人のお客様

ステンレスのボルトは値段が上がる一方なので、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする