KSB10 M10X20 (100pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 54574127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSB10 M10X20 (100pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 54574127
KSB10 M10X20 (100pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 54574127
KSB10 M10X20 (100pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 54574127

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱
呼び径dM10
首下長(mm)20
ピッチP(mm)1.5
内容量1箱注文コード54574127品番KSB10 M10X20 (100pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質SUS304CUN呼び径dM10首下長(mm)20ピッチP(mm)1.5仕様降伏荷重(kN):46ねじの種類全ねじ表面処理パシペート破断荷重(kN)58平径(mm)平径(Max./Min.)16.00/15.73強度A2-100寸法ds(mm)胴部径(Max./Min.)10.00/9.78対角(mm)(Min.)17.77高さ(m)(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22寸法dw(mm)座径 (Min.)14.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1289:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする