三京ダイヤモンド工業
DIA WORKER BLADE 5枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
300
300
350
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
54578336
品番
DAW-12BL
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
エンジンカッター専用エコノミータイプ
各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途
コンクリート二次製品、ブロックの切断
エンジンカッター用
穴径(Φmm)
30.5
外径(Φmm)
300
刃厚(mm)
3
適合材
コンクリート・ブロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
8
注意
※5枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。