曜日別特売
D7236 HAND GRIP 15 DANNO(ダンノ) 54578477

HAND GRIP 15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54578477品番D7236
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ポケットサイズですので、お出かけ先でも手軽にトレーニングができます。

材質グリップ:PP、バネ:スチールライムグリーン質量(g)約110強度(kg)15寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)9×13×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする