曜日別特売
004764 建工快速 多用途チップソー アイウッド 54578598

004764 建工快速 多用途チップソー アイウッド 54578598
004764 建工快速 多用途チップソー アイウッド 54578598

建工快速 多用途チップソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)125
刃数(p)42
適合切断材木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
スタッド、ランナー、補強材、全ネジボルト等
内容量1枚注文コード54578598品番004764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
この一枚でいろいろな建材が切れる!

内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)42刃厚(mm)1.5適合切断材木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする