吸引・清掃・ライトを同時に使用できる口腔ケア用セットです。
吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。
超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。
専用ペンライト、内径5~7mmの吸引チューブ(別売)に接続して使用してください。 《歯ブラシの特長》
太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。
コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。
先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。 《スポンジの特長》
両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。
小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。
先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。