OP/AC-PABT2/BT3 抗菌ハンドル単品 花岡車輌 54580996

OP/AC-PABT2/BT3 抗菌ハンドル単品 花岡車輌 54580996
OP/AC-PABT2/BT3 抗菌ハンドル単品 花岡車輌 54580996
OP/AC-PABT2/BT3 抗菌ハンドル単品 花岡車輌 54580996
OP/AC-PABT2/BT3 抗菌ハンドル単品 花岡車輌 54580996

抗菌ハンドル単品

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適合機種ダンディエース(PA-BT2/BT3)
ダンディエース(PA-BT2/BT3)
ダンディジャンボ(UDG-LS)
ダンディエース(UDA-LS)
ダンディエース(UDA-LSC)
ダンディホープ(UDH-LS)
ダンディホープ(UDH-LSC)
ダンディライト(UDL-LS)
ダンディライト(UDL-DX)
ダンディライト(DM-BT2/DM-BT3)
ダンディエース(UPA-LS)
ダンディエース(UPA-LSC)
ダンディライト(UPL-LS)
ダンディライト(UPL-LSC)
ダンディライト(PL-BT2/BT3)
ダンディステンレスエース(SA-LS)
ダンディステンレスエース(SA-LSC)
ダンディステンレスライト(SL-LS)
ダンディステンレスライト(SL-SLC)
ダンディステンレスライト(SM-BT2/SM-BT3)
ダンディXエース(UXA-LS)
ダンディXエース(UXA-LSC)
ダンディXエース(XA-BT2/BT3)
内容量1個注文コード54580996品番OP/AC-PABT2/BT3
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890

【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。
抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。
空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。
抗菌効果は約3年間持続します。
抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。

用途
ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。
今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
適合機種ダンディエース(PA-BT2/BT3)質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:600×700×100仕様【見分け方】花岡車輛製ダンディ台車(荷台材質:プラスチック製・荷台寸法:905mm×605mmに取り付けている多段台車用ハンドル)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54580899
2022-02-11
用途: 物流用台車の修繕
卸売・小売業

トラックから荷物を降ろしたり、フォークリフトが行き交うところで使用するので、変形たので、新品購入より安くすんだ。交換取り付けも簡単だったので、よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする