曜日別特売
KSP-4 くるくるパーティー用名札 共栄プラスチック 54581110

KSP-4 くるくるパーティー用名札 共栄プラスチック 54581110
KSP-4 くるくるパーティー用名札 共栄プラスチック 54581110

くるくるパーティー用名札

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(30個)仕様金属クリップ付注文コード54581110品番KSP-4
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

名札部分がくるくると回る、くるくるパーティー用名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様金属クリップ付クリア材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製規格名刺型中紙寸法縦(mm)55中紙寸法横(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする