共栄プラスチック
U型名札 2mm厚 アクリル製 金属両用クリップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
54581198
品番
U-1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ2.0mm アクリル製、U型名札 金属両用クリップ付。
金属両用クリップ付アクリル樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
金属両用クリップ付
厚さ(mm)
2
色
クリア
材質(本体)
アクリル樹脂製
規格
U型
中紙寸法縦(mm)
40
中紙寸法横(mm)
50