5219 シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト 山崎実業 54583745

5219 シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト 山崎実業 54583745
5219 シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト 山崎実業 54583745
5219 シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト 山崎実業 54583745
5219 シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト 山崎実業 54583745
5219 シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト 山崎実業 54583745

シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード54583745品番5219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

扉タイプのシンク下空間を有効活用!スライド式のバスケット2段タイプ。スパイス・缶詰・レトルト食品・掃除道具などの
ストックに。背の高い調味料・洗剤・ペットボトルなどの収納に便利。洗面台下のラックとしてドライヤー収納や洗剤・掃
除道具などのストックに。バスケットは持ち手を持ってスライドして引き出せます。通気性が良いので、野菜のストックも可能
です。穴を利用して仕切り板が取り付けられるのでキレイに整頓して収納できます。

付属品-材質フレーム:スチール(粉体塗装) バスケット・仕切り板:ABS樹脂 ストッパー:シリコーンブラック質量(g)約2300備考-耐荷重(kg)各段:約6耐熱温度(℃)9(バスケット・仕切り板)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約16×32.5×46内寸(cm)バスケット:約W14.5×D31.5×H11.5(下段:約H28)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする