仕様取り付け可能なテーブル・棚板 天板が木製・積層合板製で、厚さが約1.5cm以上あり、天板裏の約W13.5×D30.5cm以内に干渉する、幕板・柱・脚がないテーブル・棚板。材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)色ブラック質量(g)約470シリーズタワー耐荷重(kg)約2適合サイズ20・30・45号のレジ袋(関東) 35・40・45号のレジ袋(関西) 30L・45Lの取っ手付きゴミ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×30.5~52.5×4.5内寸(cm)ハンガーフレーム開口時:約W12.5×D21、ハンガー部:約W9.5×D24×H3