付属品滑り止め×2 クッション×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め・クッション:シリコーン色ブラック質量(g)約450備考設置可能なシンク:奥行き約39~50×深さ約11cm ※シンクの手前と奥の高低差が約2cm以上ある場合は使用しないでください。耐荷重(kg)約4適合サイズ2L以下のタンブラー・マグボトル・ジャグボトル・水筒寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×9.5×11内寸(cm)収納部:約W36×D8×H10(収納可能サイズ) 開口部:約W35×H8.7