3587 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 54584366

3587 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 54584366
3587 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 54584366
3587 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 54584366
3587 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 54584366
3587 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 54584366

詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54584366品番3587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

キャップは20mlまで計量可能。5ml刻みのメモリ入り。蓋が取れるので詰め替えが楽にできます。注ぎ口は液だれしにくく、液
切れの良い構造。

付属品インデックスシール×1材質容器・蓋:AS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンホワイト質量(g)約275シリーズタワー内容量(mL)容器:7、キャップ:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×20商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする