4558 粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック 山崎実業 54584427

4558 粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック 山崎実業 54584427
4558 粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック 山崎実業 54584427
4558 粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック 山崎実業 54584427
4558 粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック 山崎実業 54584427
4558 粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック 山崎実業 54584427

粘着クリーナースタンド タワー S 縦型 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード54584427品番4558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300

お出かけ前後にサッと取り出して使用できる粘着クリーナースタンド。玄関での花粉対策にも。玄関先にあると便利な衣類用粘着ク
リーナーを収納できるスタンド。身だしなみを整える衣類用粘着クリーナーをスッキリ収納できます。シンプルなデザインでインテリアになじ
みます。簡単に取り出しでができます。

付属品-材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約220シリーズタワー適合サイズ約直径6×H13cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×13.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする