曜日別特売
2117 ペットコートハンガーラック タワー トール ホワイト 山崎実業 54586484

2117 ペットコートハンガーラック タワー トール ホワイト 山崎実業 54586484
2117 ペットコートハンガーラック タワー トール ホワイト 山崎実業 54586484
2117 ペットコートハンガーラック タワー トール ホワイト 山崎実業 54586484
2117 ペットコートハンガーラック タワー トール ホワイト 山崎実業 54586484
2117 ペットコートハンガーラック タワー トール ホワイト 山崎実業 54586484

ペットコートハンガーラック タワー トール ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54586484品番2117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
7,200

ペットの洋服や小物をまとめて収納。インテリアに馴染むペットコートハンガーラック。奥行
スリムなので玄関に置いても邪魔になりません。ペット用ハンガーが出し入れしやすいサイズ。
付属のフックにお散歩道具を掛けられます。お出かけ時にサッと取り出せて便利。コンソール
テーブルとしても使用できます。天板はおやつストックなど、小物置きとして。ペットケージの
奥行にも納まり、並べて置いてスッキリ整頓。置き場に困るベビー用品をリビングにまとめて
収納。

付属品フック×2、緩衝材×4材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)ホワイト質量(g)約4300耐荷重(kg)約6(ハンガー部:約3、天板:約3)対応胴長犬・大型犬サイズの服 ※服の種類による寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×21×88.5内寸(cm)ハンガー部:W48×H78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする