アイアグリ
除湿シートお徳用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
2枚入
注文コード
54589528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
干すだけで簡単に再生でき、繰り返し使えて経済的な米保管庫用ぼ除湿シートです。
用途
B型シリカゲルの調湿作用で収納庫内はいつも最適湿度です。
タイプ
2枚入
使用範囲
目安:納米収納庫6俵入にシート2枚
寸法(cm)
24×34
有効成分
B型シリカゲル
有効期限
開封後約1年
注意
※使用方法は、袋から取り出し、そのまま米袋収納庫や貯米缶の米袋の上に敷いてご使用ください。