- 高所作業用安全靴 技 零式Ⅲ型 青木産業 54589764

高所作業用安全靴 技 零式Ⅲ型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード54589764品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状ハイカットサイズ(cm)28機能耐滑性オリーブグリーン甲被タイプ紐タイプ/ファスナータイプ材質(先芯)JIS規格JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性)材質(甲被)牛 ベロア革靴タイプ長靴標準質量(g/片足)470(26cm)材質(ソール)NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法足幅EEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする