7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997

 

7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997
7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997
7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997
7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997
7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997
7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997
7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997
7010171 ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六) 54590997

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アンバー
内容量1セット注文コード54590997品番7010171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。
特にプライベートを守りたい部屋に最適です。
室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用アンバー適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
注意
※室内ドア専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: トイレ錠をレバーハンドルに
T企画みやざき卸売・小売業

お年寄りの住宅リフォーム時に依頼があり取り替えました。
ストロークが長すぎる。

2025-01-19
用途: 室内ノブを鍵無しから鍵付きに交換
教育・研究機関

ノブの可動部の両端がきっちり止まる感じでなく、ぐにゅっとした感覚。
鍵穴部品は遊びが多く、長期の使用にはやや不安があります。
説明書に10年程度ごとに交換するように書いています。10年持てば良いのですが、やや不安が残る感じです。

対象商品 : 54591006
2022-04-05
用途: ドアノブ
建設業・工事業

2ヶ月もたず壊れました。保証があるか問い合わせ中です。安物です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする