ターミナルラバー D型
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
長さ(mm)
2000mm
400mm
1000mm
2000mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54591628
品番
-
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材!
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。
合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途
倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
長さ(mm)
2000mm
形状
D型
厚さ(mm)
10
色
黒
材質(本体)
合成ゴム
タイプ
中空タイプ
材質(当板)
炭素鋼
注意
※アンカーボルトは別売です。