曜日別特売
HI-3230B ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 54592223

ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54592223品番HI-3230B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
測定範囲 = +20 → +40 ℃, -2000 → +2000 mV
電極タイプ = 酸化還元電位
素材 = ゲル
プローブタイプ = PEI
機能 = 酸化還元電位, 温度
インターフェースタイプ = BNC
ORP Electrode. Combination epoxy bodied electrode for REDOX measurements fitted with 1m cable and BNC connector Platinum sensor with cloth reference junction rated from 0 to +80℃ Solid Ag/AgCL electrolyte withstands 3 bar (maximum)
適合機種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする