内容量1個仕様コネクタ タイプ = プラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m許容電流値 = 500mA安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT IVヘビーデューティCAT IVヒューズ付きリード. CAT IV適合のヒューズ付きリードセットで、ストレートプローブが付いた1本の赤色リードと1本の黒色リードで構成されています。 ケーブルは内側コアが白色の二重絶縁シリコン製で、損傷した場合にそのことがはっきりと示されます。 リードには独自の45 °プラグが付いていて、使用時に外れることはほとんどありません。 プラグのケーブル取り付け部にかかる力が軽減します。 45 °プラグは、90 °プラグと比べて、取り外す際につまみやすいというメリットもあります。注文コード54592354品番MP21-08