1230923 RS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり あり RS PRO 54592948

RS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54592948品番1230923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
直径 = 50mm
調整可能 = あり
伸縮自在 = あり
RS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする