曜日別特売
M-55 シールドメッシュ 日本ジッパーチュービング 54593159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールドメッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(25m)幅(mm)55注文コード54593159品番M-55
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ
優れた耐食性、屈曲性、伸張性
ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着
RoHS指令 10物質適合品

材質導電層:錫メッキ軟銅線幅(mm)55シルバー定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.12編数2本糸編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする