曜日別特売
SPL 7318 Ni / 1 / 100 /SW Schutzinger マルチメータ用 テストプローブ, 1000mm Schutzinger 54595748

Schutzinger マルチメータ用 テストプローブ, 1000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54595748品番SPL 7318 Ni / 1 / 100 /SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
リードタイプ = テストプローブ
プロダクトタイプ = テストプローブ
コネクタ タイプ = 4 mmセーフティプラグ
リード長 = 1000mm
許容電流値 = 16A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT IV 1000 V
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +90℃
安全カテゴリレベル = CAT IV
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする