曜日別特売
P19-2221 ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.9mm ポイント形 P19-2221 HARWIN 54596649

ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.9mm ポイント形 P19-2221P19-2221

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54596649
品番
P19-2221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
仕様
ピッチ = 1.9mm
長さ = 17.04mm
本体材質 = ベリリウム銅, 真鍮製, ステンレススチール
許容電流値 = 3A
接触抵抗 = 100MΩ
プローブチップタイプ = ポイント形
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする