曜日別特売
SEPB 6453 Ni / GE Schutzinger 4mmソケット 真鍮 34.8mm 黄 Schutzinger 54600255

Schutzinger 4mmソケット 真鍮 34.8mm 黄SEPB 6453 Ni / GE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54600255
品番
SEPB 6453 Ni / GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419
仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 34.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン66
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする