曜日別特売
SEPB 8522 Ni / RT / FST Schutzinger テストリード線 600V, 赤 Schutzinger 54600526

Schutzinger テストリード線 600V, 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54600526品番SEPB 8522 Ni / RT / FST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
許容電流値 = 10A
色 = 赤
定格電圧 = 600V
コネクタ A ジェンダー = メス
絶縁体 = PA 6.6
動作温度 Min = -25℃
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする