曜日別特売
AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / SW Schutzinger テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 2m Schutzinger 54600596

Schutzinger テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54600596
品番
AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 32A
色 = 黒
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする