PMT-06WR-MT UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット フェニックスソリューション 54600685

UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード54600685品番PMT-06WR-MT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。

用途
金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など
仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)寸法(mm)約23.5×56.0×5.3質量(g)約2.2温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(金属貼付時)参考約5~10動作周波数(MHz)920付近
関連資料:(0.52MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする