AL 8323 / ZPK / 1 / 50 / SW Schutzinger テストリード線 600V, 黒, 50cm Schutzinger 54600876

Schutzinger テストリード線 600V, 黒, 50cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54600876品番AL 8323 / ZPK / 1 / 50 / SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
リード長 = 50cm
許容電流値 = 19A
色 = 黒
定格電圧 = 600V
コネクタ A ジェンダー = オス
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする