SKPS 8334 Ni / SW Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm Schutzinger 54600919

Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54600919品番SKPS 8334 Ni / SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
リードタイプ = フッククリップセット
リード長 = 157mm
許容電流値 = 6A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000 V
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +80℃
安全カテゴリレベル = CAT II
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする