曜日別特売
LRP-101U-KIT ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology 54600965

LRP-101U-KIT ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology 54600965
LRP-101U-KIT ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology 54600965
LRP-101U-KIT ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology 54600965
LRP-101U-KIT ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology 54600965
LRP-101U-KIT ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology 54600965
LRP-101U-KIT ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology 54600965
LRP-101U-KIT ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology 54600965

ロングリーチPoEエクステンダーキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54600965品番LRP-101U-KIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。

仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数LRP-101UHおよびLRP-101UE:PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源LRP-101UH:PoE または DC入力付き電源アダプター、LRP-101UE:PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100BASE-TX動作温度(℃)-0~50最大延長(m)500+100伝送速度(Mbps)100RoHS指令(10物質対応)対応データレート100Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする