曜日別特売
CS80-040 砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業 54601550

CS80-040 砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業 54601550
CS80-040 砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業 54601550
CS80-040 砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業 54601550

砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
毛材超荒目 TX-C(#80)
線径(Φmm)1.25
外径(Φmm)40
内容量1本注文コード54601550品番CS80-040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。

用途
各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1.25毛丈(mm)25外径(Φmm)40毛材超荒目 TX-C(#80)金具径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする