曜日別特売
BU-PB12-0 Mueller マルチメータ用 テストリード, 300mm MUELLER ELECTRIC 54601813

Mueller マルチメータ用 テストリード, 300mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54601813品番BU-PB12-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
リードタイプ = テストリード
コネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグ
リード長 = 300mm
許容電流値 = 15A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする