Megger クランプ メーター 54 x 31 x 193mm DCM330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54603107品番1000-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
絶対最大交流電流測定 = 200A ac
絶対最大交流電圧測定 = 1000V ac
絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc
絶対最大抵抗測定 = 20MΩ
モデル番号 = DCM330
クランプメータータイプ = 多機能クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 3 % rdg + 3 dgt )
最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 5 dgt )
最高直流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 2 dgt )
測定機能 = AC電流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする